Laddbar LED-pennficklampa MAGPEN3

Art-nr: 081517 MAGPEN3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 811 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MAG PEN3
IP-skyddsklass IP 20
ATEX-zon ingen
ljusflöde 15 lm - 150 lm
brinntid 2 h - 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,75 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 174 mm
vikt 98 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081517 MAGPEN3
EAN/GTIN 5708997351161
Tillverkarens nummer 03.5116

Benämning

Utförande:

Batteridriven LED-arbetsbelysning med ljusstarka LED-lampor och utfällbara, vridbara upphängningskrokar och stark hållarmagnet.
Steglös dimmer.
Ljusstark LED batteridriven universallampa med huvudbelysning på sidan och spotlight på lamphuvudet. Med inbyggd magnet och fickklämma.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar