Akumulatorowa latarka długopisowa LED, Typ: MAGPEN3

Nr art.: 081517 MAGPEN3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 144 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy
2 W
Liczba dołączonych akumulatorów
1 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów
3,7 V
Pojemność akumulatora
0,75 Ah
Czas pracy
20 h
Czas ładowania na akumulator
3,5 h
Z możliwością ponownego naładowania
tak
Odcień, Szare
Srebrny szary
Część opisana, Srebrny szary
vorderer/oberer Gehäusebereich
Stopień ochrony IP
IP20
Bezstopniowe ściemnianie
tak
Strumień światła min. ϕ
15 lm
Strumień światła maks. ϕ
150 lm
Maks. natężenie oświetlenia E
200 lx
Min. czas świecenia
2 h
Maks. czas świecenia
20 h
Kąt promieniowania maks.
120 stopni
Temperatura barwy maks.
6 000 K
Oznaczenie producenta
MAG PEN3
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Kolor
Niebieskie; Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Latarka
Długość całkowita L
174 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
masa całkowita
98 g
Rodzaj zamocowania
Zaciski; Magnes
Temperatura pracy min.
-10 °C
Temperatura pracy maks.
40 °C
Regulacja jasności
tak
Kąt promieniowania, regulowany
nie
Regulowana temperatura barwy
nie
Kolor światła
Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra
80
Rodzaj oświetlenia
LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Numer producenta 03.5116
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania.
Uniwersalna lampa LED o dużej jasności, akumulatorowa, z bocznym reflektorem głównym i reflektorem punktowym na głowicy lampy. Z klipsem do kieszeni i wmontowanym magnesem.
Płynne ściemnianie.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.