Lampy warsztatowe diodowe (LED) o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: SUN4

Nr art.: 081513 SUN4
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
2 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów
1 szt.
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów
3,7 V
Pojemność akumulatora
2,6 Ah
Czas pracy
10 h
Z możliwością ponownego naładowania
tak
Stopień ochrony IP
IP65
Maks. zakres wychyłu / obrotu
180 stopni
Strumień światła min. ϕ
50 lm
Strumień światła maks. ϕ
500 lm
Min. czas świecenia
2 h
Maks. czas świecenia
10 h
Oznaczenie producenta
SUNMATCH 4
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Kolor
Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Lampa warsztatowa
Długość całkowita L
203 mm
Szerokość łącznie B
89 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
masa całkowita
270 g
Regulacja jasności
tak
Regulowana temperatura barwy
tak
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra
95
Rodzaj oświetlenia
LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Numer producenta 03.5657
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do do perfekcyjnego odwzorowania barw, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. Wymienna soczewka szklana, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu.
SUNMATCH 4. Poręczna, akumulatorowa lampa warsztatowa LED z elastyczną głowicą o zakresie 180° do przygotowania i dostosowania kolorystyki. Z funkcją ciągłego skanowania CCT.
Z funkcją ciągłego skanowania CCT. Po aktywacji lampa automatycznie skanuje powierzchnię obiektu z całym spektrum barw. Możliwość zablokowania w dowolnym momencie. Optymalnie nadaje się do wykrywania defektów lakieru.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie ładowarka i stacja ładowania.