LED pracovní svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: SUN4

Artiklové číslo: 081513 SUN4
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
24 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Doba provozu 10 h
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP65
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 180 stupně
Světelný tok min. ϕ 50 lm
Světelný tok max. ϕ 500 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 10 h
Označení výrobce SUNMATCH 4
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 203 mm
Šířka celkem B 89 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Hmotnost celkem 270 g
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ano
CRI (index vykreslení barev) Ra 95
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Číslo výrobce 03.5657
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro perfektní reprodukci barev a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. Vyměnitelná skleněná čočka a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění.
SUNMATCH 4. Praktická nabíjecí pracovní LED svítilna se 180° flexibilní hlavou svítilny pro přípravu a přizpůsobení barev. S plynulou funkcí CCT SCAN.
S plynulou funkcí CCT SCAN. Je-li tato možnost povolena, svítilna automaticky naskenuje povrch objektu s celou oblastí barevného spektra. Aretace je možná kdykoli. Optimální pro detekci vad laku.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a nabíjecí stanice.