{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | SUNMATCH 4 | |
Svetlobni tok | 50 lm - 500 lm | |
Čas obratovanja | 2 h - 10 h | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Barva svetlobe | realna svetloba | |
Vrednost CRI | 95 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Celotna dolžina | 203 mm | |
Celotna širina | 89 mm | |
Masa | 270 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 081513 SUN4 | |
EAN/GTIN | 5708997356579 | |
Številka proizvajalca | 03.5657 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: SUN4
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
140,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.268 kosov na zalogi
42,00 €
36,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | 3,7 V |
Cona ATEX | brez | brez |
Celotna dolžina | 203 mm | 205 mm |
Masa | 270 g | 266 g |
Čas obratovanja | 2 h - 10 h | 3,5 h - 5,5 h |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke | Delovne svetilke |