Lampy warsztatowe diodowe (LED) o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, Typ: PEN

Nr art.: 081513 PEN
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
88 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Czas pracy 2 h
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP54
Kąt promieniowania min. 10 stopni
Kąt promieniowania maks. 70 stopni
Seria COLOUR MATCH
Oznaczenie producenta MATCHPEN
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 150 mm
Szerokość łącznie B 16 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Masa całkowita 60 g
Rodzaj zamocowania Zaciski
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulacja ogniskowania tak
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 95
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Numer producenta 03.5117
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do do perfekcyjnego odwzorowania barw, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. Wymienna soczewka szklana, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu.
MATCHPEN. Mała latarka długopisowa z funkcją ogniskowania pozwalającą na skupiony strumień światła w zakresie od 10° do 70°. Nadaje się szczególnie do wykrywania zadrapań i otarć przy kontroli jakości.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

2 baterie AAA w zestawie.