{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 3,5 W | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 1,6 Ah | |
| Czas pracy | 4 h | |
| Czas ładowania na akumulator | 4 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Wskaźnik stanu naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 180 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. ϕ | 100 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 200 lm | |
| Min. natężenie oświetlenia E | 250 lx | |
| Maks. natężenie oświetlenia E | 500 lx | |
| Min. czas świecenia | 2 h | |
| Maks. czas świecenia | 4 h | |
| Kąt promieniowania maks. | 75 stopni | |
| Temperatura barwy min. | 4 500 K | |
| Temperatura barwy maks. | 6 500 K | |
| Seria | COLOUR MATCH | |
| Oznaczenie producenta | MINIMATCH | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Szare | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita L | 156 mm | |
| Szerokość łącznie B | 60 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| masa całkowita | 190 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Zaciski; Magnes | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | tak | |
| Kolor światła | Ciepły biały; Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra | 96 | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081513 MINI | |
| EAN / GTIN | 5708997356500 | |
| Numer producenta | 03.5650 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |