Valós színű LED-es munkalámpák COLOUR MATCH SUN4

Cikkszám: 081513 SUN4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 65
ATEX zóna Nincs
Gyártó jelölése SUNMATCH 4
Fényáram 50 lm - 500 lm
Világítási idő 2 óra - 10 óra
Energiaellátás Akkus
Fény színe Színhű
CRI érték 95
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 203 mm
Teljes szélesség 89 mm
Súly 270 g
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Gyártó száma 03.5657

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a színek tökéletes megjelenítése és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használthoz méretezve. Az üveglencse cserélhető és minden oldószer típussal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is.
SUNMATCH 4. Kézre álló akkus LED-es zseblámpa 180°-os rugalmas lámpafejjel előkészítéshez és színbeállításhoz. Fokozatmentes CCT SCAN funkcióval.
Fokozatmentes CCT SCAN funkcióval. Aktiválás esetén a lámpa automatikusan beszkenneli a tárgy felületét a teljes színspektrummal. A zárolás bármikor lehetséges. Optimális a festékhibák észleléséhez.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülék és töltőállomás.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz