Luminarias de trabajo LED de colores sólidos COLOUR MATCH, Tipo: SUN4

Número de artículo: 081513 SUN4
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
15 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Tiempo de carga por batería 4 h
Clase de protección IP: IP65
Ángulo de giro / rotación máx. 180 grados
Posibilidad de atenuación en continuo sí
Flujo luminoso mín. ϕ 50 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 500 lm
Tiempo de iluminación mín. 2 h
Tiempo de iluminación máx. 10 h
Ángulo de emisión 80 grados
Temperatura de color mín. 2.500 K
Temperatura de color máx. 6.500 K
Denominación del fabricante SUNMATCH 4
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Longitud total L 203 mm
Anchura total B 89 mm
Peso total 270 g
Tipo de fijación Gancho; Imán
Temperatura de funcionamiento mínima -10 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Luminosidad ajustable sí
Ángulo de emisión ajustable no
Enfoque ajustable no
Temperatura de color ajustable sí
Color luz Color blanco neutro
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 95
Bombilla intercambiable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Número del fabricante 03.5657
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

COLOUR MATCH. LED especial con un elevado valor CRI para una perfecta reproducción del color y una vida útil del LED extremadamente larga. Perfectamente adecuados para todos los trabajos de barnizado, pulido, limpieza y preparación. Diseñado para el uso en talleres de barnizado. Lente de vidrio intercambiable y resistente contra todos los tipos de disolventes incluso en la limpieza diaria.
SUNMATCH 4. Práctica luminaria de trabajo de LED recargable con cabezal de lámpara flexible de 180° para la preparación y el ajuste de color. Con función de escaneo CCT continua.
Con función de escaneo CCT continua. Cuando está activada, la lámpara escanea automáticamente la superficie del objeto con toda el área del espectro de color. Se puede bloquear en cualquier momento. Ideal para detectar defectos de pintura.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y estación de carga.