LED-arbetslampor med äkta färger COLOUR MATCH SUN4

Article no.: 081513 SUN4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
33 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning SUNMATCH 4
ljusflöde 50 lm - 500 lm
brinntid 2 h - 10 h
Energiförsörjning Batteridriven
Ljusfärg färgäkta
CRI värde 95
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 203 mm
total bredd 89 mm
vikt 270 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Manufacturer number 03.5657

Beskrivelse

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för perfekt färgåtergivning och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. Glaslinsen är utbytbar och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring.
SUNMATCH 4. Lätthanterlig batteridriven LED-arbetslampa med 180° flexibelt lamphuvud för beredning och färganpassning. Med steglös CCT SCAN-funktion.
Med steglös CCT SCAN-funktion. När lampan aktiveras scannar den automatiskt objektets yta med hela färgspektrumet. Spärrning kan göras när som helst. Optimal för detektering av färgfel.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare och laddstation.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen