{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Producentbetegnelse | SUNMATCH 4 | |
Lysnet | 50 lm - 500 lm | |
Brændetid | 2 h - 10 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Lysfarve | Ægte farve | |
CRI-værdi | 95 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2,6 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 203 mm | |
Totalbredde | 89 mm | |
Vægt | 270 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081513 SUN4 | |
EAN/GTIN | 5708997356579 | |
Producentnummer | 03.5657 |