Värejä vääristämättömät LED-työvalaisimet COLOUR MATCH MINI

Tuote nro.: 081513 MINI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 200 lm
Valaisuaika 2 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Värilämpötila lämmin valkoinen; kylmä valkoinen; todellinen väri
CRI-arvo 96
Värilämpötila 4 500 K - 6 500 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 1,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 156 mm
Kokonaisleveys 60 mm
Paino 190 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081513 MINI
EAN / GTIN 5708997356500
Valmistajan numero 03.5650

Kuvaus

Malli:

COLOUR MATCH. Erikois-LED, korkea CRI-arvo täydelliseen värintoistoon ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. Vaihdettava lasinen linssi kestää kaikentyyppisiä liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä.
MINIMATCH. 2 COLOUR LIGHT -toiminto. Tämä mahdollistaa valinnan kahden värilämpötilan välillä työtehtävästä riippuen. Lämmin valo (4 500 K) vaaleille pinnoille ja kylmä valo (6500 K) tummille pinnoille.
Ladattava pöly- ja vesitiivis akkukäyttöinen käsityövalaisin. Tukeva, käännettävä koukku ja tehokas sisäänrakennettu magneetti. Joustava valaisinpää (käännettävyys 180°).

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin