{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 3,5 W | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 1,6 Ah | |
| Timp de încărcare per acumulator | 4 h | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 180 grade | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Flux luminos min. ϕ | 100 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 200 lm | |
| Durată lumină min. | 2 h | |
| Durată lumină max. | 4 h | |
| Unghi fascicul max. | 75 grade | |
| Temperatura culoare min. | 4.500 K | |
| Temperatură culoare max. | 6.500 K | |
| Denumirea producătorului | MINIMATCH | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | verde | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de lucru | |
| Lungimea totală L | 156 mm | |
| Lăţime totală B | 60 mm | |
| Greutate totală | 190 g | |
| Tip de fixare | Cârlig; Magnet | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Unghi fascicul reglabil | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | da | |
| Culoarea luminii | Alb cald; Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) Ra | 96 | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | da |
| Cod articol | 081513 MINI | |
| EAN / GTIN | 5708997356500 | |
| Număr producător | 03.5650 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |