LED natūralios šviesos darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: MINI

Prekės Nr.: 081513 MINI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 3,5 W
Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 1,6 Ah
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 4 h
IP apsaugos klasė IP65; IP65
Gamintojo pavadinimas MINIMATCH
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks. 180 laipsniai
Tolygiai pritemdoma ne; ne
Šviesos srautas min. ϕ 100 lm; 100 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 200 lm; 200 lm
Šviesos trukmė min. 2 h; 2 h
Šviesos trukmė maks. 4 h; 4 h
Spinduliavimo kampas maks. 75 laipsniai
Spalvinė temperatūra min. 4 500 K
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva žalios spalvos
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 156 mm
Bendras prietaiso plotis B 60 mm
Tinkama EX sričiai ne; ne
Medžiaga iš plastiko; iš plastiko
Bendras svoris 190 g
Tvirtinimo tipas kablys; magnetas
Minimali darbinė temperatūra −10 °C
Maksimali temperatūra 40 °C
Reguliuojama šviesa taip; taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama taip
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos; šiltai baltos spalvos
CRI (spalvų perteikimo indeksas) Ra 96
Keičiamos apšvietimo priemonės taip
Apšvietimo tipas LED; LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081513 MINI
EAN / GTIN 5708997356500
Gamintojo numeris 03.5650
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai puikiai perteikia spalvas ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. Keičiamas stiklinis lęšis atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien.
MINIMATCH. Su 2 COLOUR LIGHT funkcija. Tai leidžia pasirinkti vieną iš dviejų spalvos temperatūrų priklausomai nuo darbo užduoties. Šilta šviesa (4500 K) šviesiems paviršiams ir šalta šviesa (6500 K) tamsiems paviršiams.
Įkraunama nuo dulkių ir drėgmės apsaugota akumuliatorinė rankinė darbinė lempa. Su tvirtu, sukamu kabliu ir stipriu įmontuotu magnetu. Lanksti šviestuvo galvutė (lankstoma 180°).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su įkrovimo laidu.