{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 200 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Boja svjetlosti | topla bijela; hladno bijela; prava boja | |
CRI vrijednost | 96 | |
Temperatura boje | 4.500 K - 6.500 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 1,6 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 156 mm | |
Ukupna širina | 60 mm | |
Težina | 190 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081513 MINI | |
EAN / GTIN | 5708997356500 | |
Broj proizvođača | 03.5650 |