{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 3,5 W | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Akku-kapacitet | 1,6 Ah | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 4 h | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Dreje-/rotationsområde maks. | 180 grader | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Lysstrøm min. ϕ | 100 lm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 200 lm | |
| Lysvarighed min. | 2 h | |
| Lysvarighed maks. | 4 h | |
| Strålevinkel, maks. | 75 grader | |
| Farvetemperatur min. | 4.500 K | |
| Farvetemperatur maks. | 6.500 K | |
| Producentbetegnelse | MINIMATCH | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grøn | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | arbejdslygte | |
| Længde i alt L | 156 mm | |
| Bredde i alt B | 60 mm | |
| Vægt, samlet | 190 g | |
| Type af fastgørelse | krog; magnet | |
| Min. driftstemperatur | -10 °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 40 °C | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | ja | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys; varmt hvidt lys | |
| CRI (farvegengivelsesindeks) Ra | 96 | |
| Lyskilde kan udskiftes | ja |
| Artikelnummer | 081513 MINI | |
| EAN/GTIN | 5708997356500 | |
| Producentnummer | 03.5650 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |