{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 3,5 W | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 1,6 Ah | |
| Doba provozu | 4 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 4 h | |
| Nabíjecí | ano | |
| Indikátor stavu nabití | ano | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 180 stupně | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Počet světelných úrovní | 2 | |
| Světelný tok min. ϕ | 100 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 200 lm | |
| Intenzita osvětlení min. E | 250 lx | |
| Intenzita osvětlení max. E | 500 lx | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 4 h | |
| Úhel vyzařování max. | 75 stupně | |
| Teplota barvy min. | 4 500 K | |
| Teplota barvy max. | 6 500 K | |
| Řada | COLOUR MATCH | |
| Označení výrobce | MINIMATCH | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Šedá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 156 mm | |
| Šířka celkem B | 60 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 190 g | |
| Typ upevnění | Hák; Svorka; Magnet | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ano | |
| Barva světla | Studená bílá; Teplá bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 96 | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081513 MINI | |
| EAN / GTIN | 5708997356500 | |
| Číslo výrobce | 03.5650 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |