Line Light, lampy warsztatowe, Typ: 750

Nr art.: 081340 750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 230 V
kąt wiązki światła 75 stopni
wydajność świetlna 7 W
Strumień światła 550 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wymienne źródło światła nie
liczba diod LED 96
długość całkowita 750 mm
⌀ główki 25 mm
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Numer producenta 03.5221
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Lampa warsztatowa Line Light jest wykonana z wytłaczanego profilu akrylowego, z wbudowaną soczewką (kąt promieniowania 75°), dzięki czemu jest szczególnie solidna i odporna na uderzenia. Jest zaprojektowana do zastosowania w surowych warunkach pracy i dostarcza silnej, skupionej wiązki światła w każdym pomieszczeniu. Z akumulatorem do zastosowania przenośnego z dodatkową latarką czołową (150 lumenów).
z wejściem 24 V DC, do bezpośredniego podłączania do maszyny albo za pośrednictwem transformatora nr 081342 do napięcia sieciowego 230 V.
Lampę można obracać w uchwycie i ustawiać w sposób zapobiegający olśnieniu.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

do zastosowania na stanowiskach pracy albo w pojeździe.

W dostawie:

Lampa warsztatowa, 2 uchwyty zaciskowe i złączki, końcówki, przepust przewodu / napinacz, 2 mufki łączące.