External micrometer carb. m.face read. 0.01mm 150-175mm

Nr art.: 0806527
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 7 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 7 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 150 mm
Maks. zakres pomiarowy 175 mm
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0806527
EAN / GTIN 4029713281533
Numer producenta 0806527
Numer L L40510 928
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-1
  • Reading 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Locking lever
  • Ratchet stop
  • Carbide measuring faces
  • Thermally insulated
  • Coated steel frame

Opis:

External micrometer carb. m.face read. 0.01mm 150-175mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 150 - 175
  • Error Limit (mm): 0.007 mm
  • Error Limit (µm): 7 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

DIN 863-1