Buitenschroefmaat carb. m.face meting 0.01mm 150-175mm

Artikelnummer: 0806527
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Meetspindeldiameter 6,5 mm
Isolerende handgreep ja
Aflezing, millimeter 0,01 mm
Producttype beugelschroefmaat
Spoed van de spindel 0,5 mm
Gevoeligheidsratel ja
Vastzetting / klemhendel ja
Eenheid aflezing millimeter
Meettechniek analoog
Meetvlakuitvoering ronde meetoppervlakken
Verdeling meettrommel 1/100 mm
Meetvlak-oppervlak hM-uitgerust
Nauwkeurigheid ± 7 µm
Meetafwijking E MPE 7 µm
Aantal schroefmaten 1 st.
Meetbereik min. 150 mm
Meetbereik max. 175 mm
Norm DIN 863-1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0806527
EAN/GTIN 4029713281533
Nummer fabrikant 0806527
L-nummer L40510 928
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Waarde 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Gecoat stalen frame

Omschrijving:

Viervoudig prismapaar kwaliteit 1 8 - 90 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 150 - 175
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1