Vnější karbidové mikrometrické měřicí plochy Čtení 0,01 mm, 150 - 175 mm

Artiklové číslo: 0806527
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Izolační ochrana rukou ano
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 7 µm
Odchylka měření E MPE 7 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 150 mm
Rozsah měření max 175 mm
Norma DIN 863-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0806527
EAN / GTIN 4029713281533
Číslo výrobce 0806527
L-číslo L40510 928
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 863-1
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Blokovací páka
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Tepelně izolovaná
  • Potažený ocelový rám

Popis:

Čtyřnásobný pár hranolů kvalita 1 8 - 90 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 150–175
  • Mez chyby (mm): 0,007 mm
  • Mez chyby (µm): 7 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1