• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube HM-Messfl. Abl. 0,01 mm, 150 - 175 mm

Artikel-Nr.: 0806527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Durchmesser Messspindel 6,5 mm
Isolierhandschutz ja
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik analog
Ausführung Messflächen runde Messflächen
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 7 µm
Messabweichung E MPE 7 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 150 mm
Messbereich max 175 mm
Norm DIN 863-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0806527
EAN / GTIN 4029713281533
Herstellernummer 0806527
L-Nummer L40510 928
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-1
  • Messwert 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Verriegelungshebel
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Beschichteter Stahlrahmen

Beschreibung:

Vierfach-Prismenpaar Güte 1 8 - 90 mm

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 150 - 175
  • Fehlergrenze (mm): 0,007 mm
  • Fehlergrenze (µm): 7 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1