• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Zunanji mikrometer karbidne merilne površine Odčitavanje 0,01 mm, 150 - 175 mm

Št. art.: 0806527
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Premer merilnega vretena 6,5 mm
Izolirana zaščita za roko Da
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine s karbidno trdino
Natančnost ± 7 µm
Odstopanje meritve E MPE 7 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 150 mm
Merilno območje maks. 175 mm
Standard DIN 863-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0806527
EAN/GTIN 4029713281533
Številka proizvajalca 0806527
L-število L40510 928
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-1
  • Odčitavanje 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Zaklepna ročica
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani
  • Prevlečen jekleni okvir

Opis:

Kakovost četverne prizme 1 8 - 90 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 150 - 175
  • Omejitev napak (mm): 0,007 mm
  • Omejitev napak (µm): 7 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1