• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Udvendig mikrometer med hårdmetermåleflader Aflæsning 0,01 mm, 150 - 175 mm

Art.-nr.: 0806527

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Målespindel-diameter 6,5 mm
Isolering til håndbeskyttelse ja
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign runde måleflader
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 7 µm
Måleafvigelse E MPE 7 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 150 mm
Måleområde maks. 175 mm
Standard DIN 863-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0806527
EAN/GTIN 4029713281533
Producentnummer 0806527
L-nummer L40510 928
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-1
  • Aflæsning 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Belagt stålramme

Beskrivelse:

Kvadrupelprismepar kvalitet 1 8 - 90 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 150 - 175
  • Fejlgrænse (mm): 0,007 mm
  • Fejlgrænse (µm): 7 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1