• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Micrometro esterno carb. m.face lettura 0.01mm 150-175mm

Codice art.: 0806527
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Diametro stelo 6,5 mm
Prolunga del blocchetto si
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Accuratezza ± 7 µm
Scostamento di misura E MPE 7 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 150 mm
Campo di misura max. 175 mm
Normativa DIN 863-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0806527
EAN / GTIN 4029713281533
Codice del produttore 0806527
Numero-L L40510 928
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-1
  • Lettura 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Leva di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Telaio in acciaio rivestito

Descrizione:

Coppia di prismi quadrupli qualità 1 8 - 90 mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 150 - 175
  • Limite di errore (mm): 0,007 mm
  • Limite di errore (µm): 7 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1