{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre de broche de mesure | 6,5 mm | |
| Isolant | oui | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Précision ± | 7 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | 7 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 150 mm | |
| Plage de mesure max. | 175 mm | |
| Norme | DIN 863-1 |
| Référence article | 0806527 | |
| EAN / GTIN | 4029713281533 | |
| Réf. fabricant | 0806527 | |
| Article hors catalogue | L40510 928 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |