Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala, liczba przyłączy rozdzielacza: 4

Nr art.: 080208 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przyłączy rozdzielacza Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 190 mm
szerokość 43,5 mm
materiał obudowy Aluminium
maks. ciśnienie robocze 15 bar
gwint przyłączeniowy 1/4 cal
gwint wejściowy 3/4 cal
zakres temperatur -20 °C - 200 °C
liczba przyłączy rozdzielacza 4
Rodzaj produktu Bloki rozdzielaczy
kolor czerwone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Numer producenta 080208 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bloki rozdzielacza z aluminium (eloksalowane na czerwono) do przewodów pneumatycznych. Można je montować bezpośrednio na maszynie. Przejrzyste rozmieszczenie przewodów pneumatycznych poprawia bezpieczeństwo pracy i procesu produkcyjnego, a dzięki centralnemu doprowadzaniu oszczędza energię i przewody elastyczne.

W dostawie:

Blok rozdzielacza ze złączką przemysłową nr 080230 wielk. 1/4. Bez korków zamykających.

Wskazówka:

Odpowiednie korki zaślepiające zob. nr 080207 V.