Razdelilni blok Za spojko za stisnjeni zrak, 1/4-colsko, Število razdelilnih priključkov: 4

Št. art.: 080208 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število razdelilnih priključkov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rdeča
Delovni tlak maks. 15 bar
Število razdelilnih priključkov 4
Širina 43,5 mm
dolžina L 190 mm
Velikost, notranji navoj 1/4-colske; 3/4-cole
Vrsta izdelka Razdelilna doza
Vrsta priključka notranji navoj
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 200 °C
Material Aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080208 4
EAN/GTIN 4062406599102
Številka proizvajalca 080208 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Razdelilni bloki iz aluminija (rdeče eloksirani) za pnevmatske napeljave. Lahko se jih montira neposredno na stroj. S pregledno razporeditvijo pnevmatskih napeljav se povečata varnost pri delu in proizvodna zanesljivost, hkrati pa se s centralnim dovajanjem prihrani pri energiji in cevovodih.

Obseg dobave:

Razdelilni blok z industrijsko spojko št. 080230 vel. 1/4. Brez tesnilnih čepov.

Opomba:

Primerne mašilne čepe najdete pod art. 080207 V.