{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva |
červená
|
|
| Provozní tlak max |
15 bar
|
|
| Počet přípojek rozdělovače |
4
|
|
| Šířka |
43,5 mm
|
|
| Délka L |
190 mm
|
|
| Velikost, Vnitřní závit |
1/4 palce; 3/4 palce
|
|
| Druh produktu |
Krabice rozvaděče
|
|
| Typ připojení |
Vnitřní závit
|
|
| Rozsah teplot min. |
-20 °C
|
|
| Rozsah teplot max. |
200 °C
|
|
| Materiál |
Hliník
|
| Katalogové číslo | 080208 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406599102 | |
| Číslo výrobce | 080208 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |