• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Verdeelblok voor persluchtkoppeling 1/4 inch, Aantal verdeelaansluitingen: 4

Artikelnummer: 080208 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verdeelaansluitingen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 190 mm
Breedte 43,5 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Maximale werkdruk 15 bar
Draadaansluiting 1/4 inch
Ingangsdraad 3/4 inch
Temperatuurbereik -20 °C - 200 °C
Aantal verdeelaansluitingen 4
Producttype Verdeelblok
Kleur rood

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080208 4
EAN/GTIN 4062406599102
Nummer fabrikant 080208 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verdeelblokken van (rood geëloxeerd) aluminium voor persluchtleidingen. Deze kunnen direct op de machine worden gemonteerd. Door de overzichtelijke volgorde van de persluchtleidingen kan het arbeids- en productieproces verbeteren en energie en leidingslangen gespaard worden gespaard.

Levering:

Verdeelblok inclusief industriële koppeling nr. 080230 gr. 1/4. Zonder afdichtstoppen.

Tip:

Geschikte afdichtstoppen vindt u onder nr. 080207 V.