Fordelerblok til trykluftkobling 1/4 tomme, Antal fordelertilslutninger: 4

Art.-nr.: 080208 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fordelertilslutninger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve
rød
Driftstryk maks.
15 bar
Antal fordelertilslutninger
4
Bredde
43,5 mm
Længde L
190 mm
Størrelse, indvendigt gevind
1/4 tomme; 3/4 tomme
Produkttype
Fordelerdåse
Type, tilslutning
indvendigt gevind
Temperaturområde, min.
-20 °C
Temperaturområde, maks.
200 °C
Materiale
Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080208 4
EAN/GTIN 4062406599102
Producentnummer 080208 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fordelerblokke i aluminium (rødt eloxeret) til trykluftledninger. De kan monteres direkte på maskinen. Takket være den overskuelige placering af trykluftledningerne øges arbejds- og produktionssikkerheden og ved hjælp af den centrale tilførsel energi spares der på slangerne.

Leveringsomfang:

Fordelerblok inklusive industrikobling nr. 080230 str. 1/4. Uden lukkeprop.

Bemærk:

Passende lukkepropper finder du under nr. 080207 V.