Unitate de distributie pentru racord aer comprimat de 1/4 inch, Numărul racordurilor distribuitorului: 4

Cod articol.: 080208 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul racordurilor distribuitorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Presiune de funcționare max. 15 bar
Număr racorduri distribuţie 4
Lăţime 43,5 mm
Lungime L 190 mm
Dimensiuni, Filet interior 1/4 inch; 3/4 inţi
Tip produs Doză de distribuţie
Tipul conexiunii Filet interior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 200 °C
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Număr producător 080208 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unităţi de distribuţie din aluminiu (roşu eloxat) pentru liniile de aer comprimat. Pot fi montate direct pe aparat. Datorită dispunerii clare a liniilor de aer comprimat, creşte siguranţa de lucru şi de producţie, iar alimentarea centrală economiseşte energie şi conductele de furtun.

Livrare:

Unitate de distribuţie cu cuplaj industrial inclus Cod 080230, mărimea 1/4. Fără dopuri de închidere.

Notă:

Dopuri de protecţie recomandate găsiţi la Cod 080207 V.