Jakoyksikkö 1/4 tuuman paineilmakytkimelle 4

Tuote nro.: 080208 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 190 mm
Leveys 43,5 mm
Kotelon materiaali alumiini
Suurin käyttöpaine 15 bar
Kiinnityskierre 1/4 tuuma
Yksikierteinen 3/4 tuuma
Lämpötila-alue −20 °C - 200 °C
Haaroitinliitäntöjen lukumäärä 4
Tuotetyyppi Jakoyksikkö
Väri pun.

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102

Kuvaus

Malli:

Alumiiniset jakoyksiköt (elosoidut punaiset) paineilmajohdoille. Ne voidaan asentaa suoraan koneeseen. Painejohtojen selkeän järjestyksen ansiosta työ- ja tuotantoturvallisuus paranee, ja keskitetyn syötön ansiosta säästetään energiaa ja letkuja.

Toimituksen sisältö:

Jakoyksikkö, jossa on teollisuuskytkin nro 080230 koko 1/4. Ilman lukitustulppia.

Ohje:

Sopivat tulpat löytyvät numerosta 080207 V.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat