Bloque de distribución para acoplamiento de aire comprimido 1/4 pulgada, Número de conexiones del distribuidor: 4

Número de artículo: 080208 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de conexiones del distribuidor Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color rojo
Presión de funcionamiento máx. 15 bar
Número de conexiones del distribuidor 4
Anchura 43,5 mm
Longitud L 190 mm
Tamaño, Rosca interior 1/4 pulgada; 3/4 pulgada
Tipo de producto Caja de distribución
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 200 °C
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Número del fabricante 080208 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bloques de distribución de aluminio (anodizado en rojo) para las tuberías de aire comprimido. Se pueden montar directamente en la máquina. La disposición claramente organizada de las tuberías de aire comprimido aumenta la seguridad en el trabajo y la producción y, gracias a la alimentación central, ahorra energía y conductos de tubo flexible.

Volumen de suministro:

Bloque de distribución incluido acoplamiento industrial n.º 080230 tam. 1/4. Sin obturador.

Nota:

Encontrará obturadores adecuados en el n.° 080207 V.