Mała szlifierka kątowa pneumatyczna, Typ: RAM16L

Nr art.: 079316 RAM16L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 8 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 271 l/min
Oznaczenie producenta RAM16L
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. średnica tarczy 75 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 73 dB
Moc przekazywana 370 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 4,41 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079316 RAM16L
EAN / GTIN 5390145244526
Producent/osoba odpowiedzialna ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa o ergonomicznej konstrukcji i wąskiej głowicy ułatwiającej dostęp w ograniczonych przestrzeniach.
Trwała i wydajna szlifierka kątowa. Wygięcie 10°. Z uchwytem tulejki zaciskowej 6 mm.

W dostawie:

Ze standardową tulejką zaciskową 6 mm, numer artykułu ATA Tools 133-121-10.

Wyp. dodatkowe:

Opcjonalna tulejka zaciskowa 3 mm, numer artykułu ATA Tools 133-123-10.
Opcjonalna tulejka zaciskowa 8 mm, numer artykułu ATA Tools 133-124-10.
Opcjonalna tulejka zaciskowa 10 mm, numer artykułu ATA Tools 133-106-10.