Druckluft-Klein-Winkelschleifer, Typ: RAM16L

Artikel-Nr.: 079316 RAM16L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 8 mm
Luftbedarf max. 1 271 l/min
Herstellerbezeichnung RAM16L
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Spannzange 6 mm
Durchmesser Scheibe max. 75 mm
Drehzahl max. 16 000 min-1
Arbeitsgeräusch 73 dB
Abgabeleistung 370 W
Besonderheit Kompakte Bauform
Vibration nach EN max. 4,41 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079316 RAM16L
EAN / GTIN 5390145244526
Hersteller/verantwortliche Person ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Irland, www.atagroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Winkelschleifer mit ergonomischen Design und schmalem Kopf für einfachen Zugang an beengten Stellen.
Langlebiger und Leistungsstarker Winkelschleifer. 10° abgewinkelt. Mit 6 mm Spannzangen-Aufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive Standard-Spannzange 6 mm, ATA Tools Artikelnummer 133-121-10.

Sonderzubehör:

Optionale Spannzange 3 mm, ATA Tools Artikelnummer 133-123-10.
Optionale Spannzange 8 mm, ATA Tools Artikelnummer 133-124-10.
Optionale Spannzange 10 mm, ATA Tools Artikelnummer 133-106-10.