{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadaansluiting | BSP | |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
| Aanbevolen slangafmeting (binnendiameter) | 8 mm | |
| Maximale luchtbehoefte | 1.271 l/min | |
| Artikelomschrijving producent | RAM16L | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Diameter spantang | 6 mm | |
| Diameter schijf max. | 75 mm | |
| Toerental max. | 16.000 min-1 | |
| Geluidsproductie | 73 dB | |
| Afgegeven vermogen | 370 W | |
| Bijzonderheid | compacte constructie | |
| Trilling volgens EN max. | 4,41 m/s2 | |
| Producttype | haakse slijper | |
| Gewicht totaal | 1,3 kg |
| Artikelnummer | 079316 RAM16L | |
| EAN/GTIN | 5390145244526 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com |