Malá pneumatická úhlová bruska, Typ: RAM16L

Artiklové číslo: 079316 RAM16L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 8 mm
Maximální potřeba vzduchu 1 271 l/min
Označení výrobce RAM16L
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Průměr kotouče max. 75 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Pracovní hluk 73 dB
Odevzdaný výkon 370 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 4,41 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079316 RAM16L
EAN / GTIN 5390145244526
Výrobce/odpovědná osoba ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Popis

Provedení:

Kompaktní úhlová bruska s ergonomickým designem a úzkou hlavou pro snadný přístup do zúžených prostor.
Výkonná úhlová bruska s dlouhou životností. Zahnutí pod úhlem 10°. S kleštinovým sklíčidlem 6 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardních upínacích kleštin 6 mm, ATA Tools, číslo položky 133-121-10.

Zvláštní příslušenství:

Volitelné upínací kleštiny 3 mm, ATA Tools, číslo položky 133-123-10.
Volitelné upínací kleštiny 8 mm, ATA Tools, číslo položky 133-124-10.
Volitelné upínací kleštiny 10 mm, ATA Tools, číslo položky 133-106-10.