Pneumatinis mažasis kampinis šlifuoklis, Tipas: RAM16L

Prekės Nr.: 079316 RAM16L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 8 mm
Maksimalus oro poreikis 1 271 l/min
Gamintojo pavadinimas RAM16L
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Įvorės skersmuo 6 mm
Disko skersmuo maks. 75 mm
Sūkių skaičius maks. 16 000 min-1
Darbinis triukšmas 73 dB
Atiduodamoji galia 370 W
Ypatybė kompaktiška forma
Vibracijos pagal EN maks. 4,41 m/s2
Produkto rūšis kampinis šlifuoklis
Bendras svoris 1,3 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079316 RAM16L
EAN / GTIN 5390145244526
Gamintojas / atsakingas asmuo ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas kampinis šlifuoklis su ergonomiška konstrukcija ir siaura galvute, kad būtų lengva pasiekti siauras vietas.
Patvarus ir galingas kampinis šlifuoklis. Galai lenkti 10° kampu. Su 6 mm spyruokliuojančios įvorės laikikliu.

Tiekiama:

Į komplektą įeina standartinė 6 mm spyruokliuojanti įvorė, ATA Tools prekės numeris 133-121-10.

Priedai pasirinktinai:

Papildoma spyruokliuojanti įvorė 3 mm, ATA Tools prekės numeris 133-123-10.
Papildoma spyruokliuojanti įvorė 8 mm, ATA Tools prekės numeris 133-124-10.
Papildoma spyruokliuojanti įvorė 10 mm, ATA Tools prekės numeris 133-106-10.