Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa, Modello: RAM16L

Codice art.: 079316 RAM16L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 8 mm
Fabbisogno massimo d’aria 1.271 l/min
Denominazione originale prodotto RAM16L
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Diametro pinza di serraggio 6 mm
Diametro disco max. 75 mm
Numero di giri max. 16.000 min-1
Rumorosità 73 dB
Potenza fornita 370 W
Particolarità Struttura compatta
Vibrazioni secondo EN max. 4,41 m/s2
Tipo di prodotto smerigliatrice angolare
Peso totale 1,3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079316 RAM16L
EAN / GTIN 5390145244526
Produttore/persona responsabile ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta con design ergonomico e testa sottile per un facile accesso in punti ristretti.
Smerigliatrice angolare durevole e potente. Piegato a 10°. Con attacco per pinza di serraggio da 6 mm.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio standard 6 mm, ATA Tools codice 133-121-10.

Accessori speciali:

Pinza di serraggio opzionale 3 mm, ATA Tools codice 133-123-10.
Pinza di serraggio opzionale 8 mm, ATA Tools codice 133-124-10.
Pinza di serraggio opzionale 10 mm, ATA Tools codice 133-106-10.