Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: RAM16L

Št. art.: 079316 RAM16L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 8 mm
Največja poraba stisnjenega zraka 1.271 l/min
Oznaka proizvajalca RAM16L
Napajanje na stisnjen zrak
Premer vpenjalne klešče 6 mm
Premer diska maks. 75 mm
Največja hitrost 16.000 min-1
Delovni hrup 73 dB
Izhodna moč 370 W
Posebnosti kompaktna izvedba
Vibracije v skladu z EN maks. 4,41 m/s2
Vrsta izdelka kotni brusilnik
Skupna masa 1,3 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079316 RAM16L
EAN/GTIN 5390145244526
Proizvajalec/odgovorna oseba ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Opis

Izvedba:

Kompakten kotni brusilnik z ergonomsko obliko in ozko glavo za enostaven dostop v tesnih prostorih.
Vzdržljiv in močan kotni brusilnik. Zakrivljena 10°. S 6-mm nastavkom za vpenjalno stročnico.

Obseg dobave:

Vključuje standardne vpenjalne čeljusti 6 mm, ATA Tools številka izdelka 133-121-10.

Dodatni pribor:

Opcijske vpenjalne čeljusti 3 mm, ATA Tools številka izdelka 133-123-10.
Opcijske vpenjalne čeljusti 8 mm, ATA Tools številka izdelka 133-124-10.
Opcijske vpenjalne čeljusti 10 mm, ATA Tools številka izdelka 133-106-10.