Lijadora angular neumática pequeña, Tipo: RAM16L

Número de artículo: 079316 RAM16L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 8 mm
Demanda de aire máxima 1.271 l/min
Denominación del fabricante RAM16L
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Diámetro del disco máx. 75 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 73 dB
Potencia generada 370 W
Particularidad Modo de construcción compacto
Vibraciones según EN máx. 4,41 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 1,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079316 RAM16L
EAN / GTIN 5390145244526
Fabricante/responsable ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta con diseño ergonómico y cabezal estrecho para facilitar el acceso en espacios reducidos.
Lijadora angular compacta y potente. En ángulo de 10°. Con soporte para pinzas de sujeción de 6 mm.

Volumen de suministro:

Incluye pinza de sujeción estándar de 6 mm, ATA Tools, número de artículo 133-121-10.

Partes opcionales:

Pinza de sujeción opcional de 3 mm, ATA Tools, número de artículo 133-123-10.
Pinza de sujeción opcional de 8 mm, ATA Tools, número de artículo 133-124-10.
Pinza de sujeción opcional de 10 mm, ATA Tools, número de artículo 133-106-10.