{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 8 mm | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 1 271 l/min | |
| Référence fabricant | RAM16L; RAM20LR; RAM16L | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Diamètre pince de serrage | 6 mm | |
| Diamètre disque max. | 75 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 16 000 min-1 | |
| Niveau sonore | 73 dB | |
| Puissance de décharge | 370 W | |
| Particularité | modèle compact | |
| Vibrations suivant EN max. | 4,41 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Poids total | 1,3 kg |
| Artikkelkode | 079316 RAM16L | |
| EAN / GTIN | 5390145244526 | |
| Manufacturer/responsible person | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB Killygarry, Cavan H12 DK46, Ireland, www.atagroup.com |