{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 8 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 336 l/min | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 94 dB | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 2 400 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 4,5 Nm | |
| Seria | CP28 | |
| Oznaczenie producenta | 2810 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wielkość, 6-kąt | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Długość całkowita | 183 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 6-kąt | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 94 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska | |
| masa całkowita | 0,8 kg |
| Numer artykułu | 079166 2810 | |
| EAN / GTIN | 015451795504 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |