Esiste un’alternativa per questo articolo:

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite pneumatico dinamometrico, Tipo: 2810

Codice art.: 079166 2810
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 8 mm
Pressione di lavoro max. 6,3 bar
Fabbisogno massimo d’aria 336 l/min
Rumorosità 94 dB
Numero di giri, max., 1 2.400 min-1
Coppia, max., 1 4,5 Nm
Serie CP28
Denominazione originale prodotto 2810
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore rosso; nero
Dimensione, esagono 1/4
Tipo di prodotto Avvitatore
Lunghezza complessiva 183 mm
Coppia 1
Numero di giri 1
Esecuzione del portautensili esagono
Vibrazioni max. secondo EN 2,5 m/s2
Rumorosità 94 dB
Particolarità/apparecchiature Con gancio da cintura
Peso totale 0,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079166 2810
EAN / GTIN 015451795504
Produttore/persona responsabile Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di 6,3 bar e al ⌀ interno indicato del tubo flessibile.
La serie CP28 di avvitatori pneumatici ad azionamento diretto offre un’elevata resistenza grazie al corpo in alluminio. La semplicità di utilizzo è garantita dal pratico grilletto progressivo e dal cricchetto reversibile azionabile con una sola mano.

Download & documenti