{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat |
BSP
|
|
| Racord de aer comprimat |
1/4 inch
|
|
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) |
8 mm
|
|
| Presiune de lucru maxim |
6,3 bar
|
|
| Debit maxim de aer necesar |
336 l/min
|
|
| Zgomot de lucru |
94 dB
|
|
| Turaţie, max., 1 |
2.400 min-1
|
|
| Cuplu max., 1 |
4,5 Nm
|
|
| Serie |
CP28
|
|
| Denumirea producătorului |
2810
|
|
| Alimentare cu energie |
Acționat cu aer comprimat
|
|
| Culoarea |
roşu; negru
|
|
| Dimensiuni, hexagon |
1/4
|
|
| Tip produs |
Șurubelniţă
|
|
| Lungimea totală |
183 mm
|
|
| Moment de rotație |
1
|
|
| Turaţie |
1
|
|
| Execuția suportului de scule |
hexagon
|
|
| Vibraţie max. conform EN |
2,5 m/s2
|
|
| Zgomot de lucru |
94 dB
|
|
| Caracteristici / echipament |
Cu cârlig de curea
|
|
| Greutate totală |
0,8 kg
|
| Cod articol | 079166 2810 | |
| EAN / GTIN | 015451795504 | |
| Producător/responsabil | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |