{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión |
BSP
|
|
| Conexión aire comprimido |
1/4 pul
|
|
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) |
8 mm
|
|
| Presión de trabajo máxima |
6,3 bar
|
|
| Demanda de aire máxima |
336 l/min
|
|
| Nivel sonoro de funcionamiento |
94 dB
|
|
| Número de revoluciones, máx., 1 |
2.400 min-1
|
|
| Par de giro, máx., 1 |
4,5 Nm
|
|
| Serie |
CP28
|
|
| Denominación del fabricante |
2810
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con aire comprimido
|
|
| Color |
rojo; negro
|
|
| Tamaño, hexágono |
1/4
|
|
| Tipo de producto |
Atornillador
|
|
| Longitud total |
183 mm
|
|
| Par de giro |
1
|
|
| Número de revoluciones |
1
|
|
| Versión portaherramientas |
hexágono
|
|
| Vibraciones máx. según EN |
2,5 m/s2
|
|
| Nivel sonoro de funcionamiento |
94 dB
|
|
| Particularidad / equipamiento |
Con gancho para correa
|
|
| Peso total |
0,8 kg
|
| Número de artículo | 079166 2810 | |
| EAN / GTIN | 015451795504 | |
| Fabricante/responsable | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |