{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 1,5 Nm | |
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 820 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 1 700 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 5,5 Nm | |
| Oznaczenie producenta | S2355 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M5 | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Rozmiar | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Długość całkowita | 207 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 6-kąt | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 89 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 0,8 kg |
| Numer artykułu | 079163 S2355-CE | |
| EAN / GTIN | 7322590057893 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |