Alternativartikel:

Alternativartikel:

Alternativartikel:

Alternativartikel:

Alternativartikel:

Druckluft-Drehschrauber, Typ: 2810

Artikel-Nr.: 079166 2810
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 8 mm
Arbeitsdruck max. 6,3 bar
Luftbedarf max. 336 l/min
Arbeitsgeräusch 94 dB
Drehzahl, max., 1 2 400 min-1
Drehmoment, max., 1 4,5 Nm
Serie CP28
Herstellerbezeichnung 2810
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe rot; schwarz
Größe, Sechskant 1/4
Produktart Schrauber
Länge gesamt 183 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Sechskant
Vibration max. nach EN 2,5 m/s2
Arbeitsgeräusch 94 dB
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken
Gewicht gesamt 0,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079166 2810
EAN / GTIN 015451795504
Hersteller/verantwortliche Person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Die CP28-Serie von Druckluftschraubern mit Direktantrieb bietet dank ihres Aluminiumgehäuses eine hohe Widerstandsfähigkeit. Eine einfache Handhabung wird durch den praktischen progressiven Auslöser und die einhändig bedienbare Umschaltknarre sichergestellt.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit