Wkrętarka pneumatyczna, typ: S2465-L

Nr art.: 079162 S2465-L
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 0,8 Nm
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 870 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
prędkość obrotowa, maks., 1 1 000 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 6,5 Nm
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czarny
Maks. rozmiar śruby M5
Z funkcją udaru nie
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 232 mm
Liczba biegów/stopni 1
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału metalowe
Rodzaj uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Masa całkowita 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079162 S2465-L
EAN / GTIN 7322590057879
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Wkrętarki pistoletowe PRO S24 mają funkcję wyłączania zapewniającą wysoką jakość złączy śrubowych. Narzędzia te spełniają wymagania branżowe pod względem wydajności, dokładności i stabilności. Dobrze wyważone pod względem ergonomii, małe wkrętarki PRO są poręczne, wydajne i oferują łatwą regulację momentu obrotowego.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.